Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020_19X50 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V064313
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020_19X50
EAN/GTIN:
     4064035052911
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Auf Vielseitigkeit ausgelegt: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist transparent und 200 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einem weißen bedruckten PCK-Schutzpapier versehen. Das 3M Doppelseitige Klebeband GPT-020P bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen – ob nun mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie.
Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 19 mm
Hohe Klebkraft, Feuchtigkeitsbeständig, Temperaturbeständig
Hinweise:
Es bietet starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C und langfristig bei 90 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft + Feuchtigkeitsbeständig + Temperaturbeständig
Typ:
GPT-020_19X50
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.2 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 13,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 14,73*
27 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,95*
ab € 11,41*
€ 15,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,10*
€ 15,96*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2136* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.