Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4411 Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 610 mm x 33 m, 1.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 4411 Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 610 mm x 33 m, 1.0 mm
Artikel-Nr.:
     3549-7100288972
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288972
EAN/GTIN:
     4064035074760
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
pvc dichtband schwarz

schwarz, 610 mm x 33 m

Einseitiges transluzentes Haftklebeband, das speziell für anspruchsvolle Dichtungsanwendungen im Außenbereich entwickelt wurde. Der Träger besteht aus einer abriebbeständigen Ionomerfolie, die sich trotz ihrer hohen Robustheit durch gute Flexibilität auszeichnet. Durch den fließenden Klebstoff verfügt 4411 über hervorragende Dichtungseigenschaften und gleicht Unebenheiten auf Oberflächen zuverlässig aus. Der Klebstoff haftet gut auf der Ionomerfolie, so dass das Klebeband auch überlappend eingesetzt werden kann.
• Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
• Viskoelastischer Klebstoff
• Extrem hohe Haftung
• Sehr flexibel und anpassungsfähig
• Hohe Temperatur-, Witterungs-  und UV-Beständigkeit
• Gute Lösemittelbeständigkeit
• Lackierbar
• Wasserdich
• Keine Trocknungszeit

  • Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
  • Schnelle und einfache Verarbeitung
  • Senkung von Produktionskosten
  • Einfach, sauber und schnell
  • Extrem hohe Haftung
  • Gute Lösemittelbeständigkeit
  • Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
  • Lackierbar
  • Sehr flexibel und anpassungsfähig
  • Viskoelastischer Klebstoff
  • Wasserdicht
  • Reduzierte Nachbearbeitung

Einseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z. B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z.B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

Weitere Suchbegriffe: dichtband scotch, dichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1.690,97*
€ 2.012,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.587,40*
€ 1.889,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.493,00*
€ 1.776,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,28*
€ 1.742,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,43*
€ 1.574,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.301,32*
€ 1.548,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.275,00*
€ 1.517,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.