Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1032 006 Teigschneider justierbar Edelstahl Gastro Küche Profi Koch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12270/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12270/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1032 006 Teigschneider justierbar Edelstahl Gastro Küche Profi Koch
Artikel-Nr.:
     3551-1032/006
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1032/006
EAN/GTIN:
     4003625103220
Suchbegriffe:
Teig-Schneider
Teigschneider
teigschneider

Teigschneider mit 6 glatten Rädchen aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Schnittbreite justierbar von 10 bis 120 mm, schwere Qualität
Höhe: 24,5 cm, Raddurchmesser: 5,4 cm, Breite maximal: 60 cm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,70*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 24,11*
€ 32,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,44*
€ 39,53*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.