Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1091 460 Knöpflehobel Spätzle Hobel Spätzle Schwab für nomie Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12357/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12357/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1091 460 Knöpflehobel Spätzle Hobel Spätzle Schwab für nomie Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3551-1091/460
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1091/460
EAN/GTIN:
     4003625109116
Suchbegriffe:
Spätzle-Hobel
Spätzle-Sieb
Spätzlehobel
Spätzlesieb

Spätzle-/ Knöpflehobel, groß für kurze Knöpfle aus Edelstahl 18/10, mit halber/voller 7 mm Lochung, mit Topfhalterung, mit Ruhebereich für Schlitten beim Befüllen, für Kochtöpfe von Ø 36 bis 45 cm, sehr schwere Qualität
Länge: 45,5 cm, Breite: 15,5 cm, Volumen: 2 l

Weitere Suchbegriffe: spätzlehobel contacto, spätzle hobel, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 56,39*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 45,11*
€ 56,65*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 57,41*
€ 71,79*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.