Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1419 175 Pfefferstreuer 0,5 l Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12561/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12561/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1419 175 Pfefferstreuer 0,5 l Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1419/175
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1419/175
EAN/GTIN:
     4003625141918
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Salz-/Pfefferstreuer (hier: Pfefferstreuer mit 1 mm Lochung) aus Edelstahl, mit Schraubkappe, hochglänzend, schwere Qualität
Durchmesser: 7 cm, Höhe: 18,5 cm, Volumen: 0,6 l

Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Pfeffer-Streuer, Pfefferstreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,95*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 6,10*
€ 9,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,97*
€ 12,97*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.