Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1505 550 Schneidbretthalter breit Edelstahl Gastro Küche Profi Koch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12634/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12634/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1505 550 Schneidbretthalter breit Edelstahl Gastro Küche Profi Koch
Artikel-Nr.:
     3551-1505/550
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1505/550
EAN/GTIN:
     4003625150514
Suchbegriffe:
Schneidbrett-Halter
Schneidbretthalter
Schneidbrettständer
Schneidebrettständer

Schneidbretthalter für Bretter bis 50 mm Stärke aus Edelstahl, elektropolierter Draht (6 mm) mit Gummifüßchen, für sechs Schneidbretter mit Mindestlänge 30 cm, schwere Qualität
Breite: 43 cm, Tiefe: 32 cm, Höhe: 28 cm

Weitere Suchbegriffe: schneidbretthalter, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 32,51*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 24,40*
€ 33,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,86*
€ 40,41*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.