Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1618 880 Abfallbehälter mit Edelstahl Tretabfallsammler Mülltonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9134/full/b1618.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9134/full/b1618.jpg
CONTACTO 1618 880 Abfallbehälter mit Edelstahl Tretabfallsammler Mülltonne
Artikel-Nr.:
     3551-1618/880
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1618/880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Schwingdeckel aus Edelstahl 18/10 mit unempfindlicher, kratzfester Oberflächenstruktur, Bodenrand mit Gummiring, schwere Qualität, Breite: 40 cm, Tiefe: 30 cm, Gesamthöhe: 88 cm, Volumen: 70 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 178,58*
€ 232,63*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 239,56*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 226,77*
€ 294,58*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.