Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf, mittelhoch 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf, mittelhoch 36 cm
Kochtopf, mittelhoch 36 cm
Artikel-Nr.:
     3551-2004/3602
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2004/3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet, extra schwere Qualität
Volumen: 29 l, Durchmesser innen: 36 cm, Höhe außen: 30 cm, Bodendurchmesser: 32,5 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2061)]

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.