Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf 36 cm, mittelhoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf 36 cm, mittelhoch
Kochtopf 36 cm, mittelhoch
Artikel-Nr.:
     3551-2104/3602
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2104/3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bouillonkessel
Bouillontopf

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet, schwere Qualität
Volumen: 30 l, Durchmesser innen: 36 cm, Höhe außen: 30 cm, Bodendurchmesser: 32,5 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.