Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2201 160 Kochtopf 16cm 3 Liter Edelstahl Induktion Suppentopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13226/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13226/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2201 160 Kochtopf 16cm 3 Liter Edelstahl Induktion Suppentopf
Artikel-Nr.:
     3551-2201/160
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2201/160
EAN/GTIN:
     4003625220118
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand, verkapselter Sandwichboden bis Ø 32 cm, induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität
Volumen: 3 l, Durchmesser innen: 16 cm, Höhe außen: 16 cm, Bodendurchmesser: 15 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)]

Weitere Suchbegriffe: Bouillonkessel, Bouillontopf, Gemüse-Topf, Gemüsetopf, Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, fleischtopf, Edelstahl Induktion Suppentopf Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 31,92*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 24,65*
€ 32,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,20*
€ 38,96*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/160
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.