Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 292 002 Tischhalterung für Sektkühler Bar Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11429/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11429/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 292 002 Tischhalterung für Sektkühler Bar Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-292/002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     292/002
EAN/GTIN:
     4003625029223
Suchbegriffe:
Tischhalterung Sektkühler
Tischhalterung Weinkühler
tischhalterung sektkühler

Tischhalterung für Sektkühler, aus 8 mm starkem verchromtem Stahldraht
Durchmesser innen: 18,4 cm, Höhe: 17 cm, Länge: 50 cm [Passend zu allen lieferbaren Sektkühlern außer 260/240 und 268/200.]

Weitere Suchbegriffe: Bar Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
200
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 12,65*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 9,05*
€ 13,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,32*
€ 18,54*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.