Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerabstreichbehälter zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerabstreichbehälter zum
Messerabstreichbehälter zum
Artikel-Nr.:
     3551-306/2002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     306/2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerabstreichbehälter
Messerabstreicher
Messerabstreifbehälter
Messerabstreifer

Messerabstreichbehälter, einbaufähig aus Edelstahl 18/10, dreiteilig für Thekeneinbau mit Einbauzylinder, Innenbehälter und Spezialaufsatz, hochglänzend poliert, Lochausschnitt mind. 104 mm, schwere Qualität, Abstreichbacken aus Gummi in Lebensmittelqualität (hitzebeständig bis +80°C), Bodeneinlage aus POM zum Schonen der Messerspitzen
Volumen: 1,5 l, Gesamthöhe: 20 cm, Durchmesser außen: 10,4 cm, Durchmesser oben: 13,5 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.