Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PUR 330 AS; Ø:100; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129663/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129663/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PUR 330 AS; Ø:100; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-33001001002-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33001001002-5
EAN/GTIN:
     4049645430441
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
PROTAPE® PUR 330 AS; Ø:100; L:5m

Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,6 mm
  • abriebfest |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |leichte und verstärkte Ausführung |mikrobenfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REA|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1|schwerentflammbar nach: UL94-HB|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß TRGS 727 <2,5*10??*m und NFP
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 19,016*
€ 23,086*
Lager 3551
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,854*
€ 24,854*
3 Tage
70
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 21,06*
€ 25,17*
4 Tage
65
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 22,82*
€ 27,04*
4 Tage
65
5
pro Box
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 27,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 24,854*
€ 29,57626
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,564*
€ 29,23116
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,834*
€ 27,17246
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,624*
€ 26,92256
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 20,854*
€ 24,81626
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 124,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.