Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS; Ø:80; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129332/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129332/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS; Ø:80; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35000800000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000800000-10
EAN/GTIN:
     4049645113658
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS; Ø:80; L:10m

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,7 mm
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 |gemäß DIN 26057 Typ 2 |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsproz und Chemikalienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|hoch abriebfest|mikroben- und hydrolysefest|mittelschwere Ausführung|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRe Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 80
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,54*
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,304*
€ 17,564*
4 Tage
530
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,01*
€ 18,42*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,987*
€ 20,078*
2 Tage
530
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 20,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,564*
€ 20,90116
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,244*
€ 19,33036
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,304*
€ 17,02176
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 175,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.