Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 355 AS; Ø:60; L:20m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132217/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132217/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 355 AS; Ø:60; L:20m
Artikel-Nr.:
     3551-35500600000-20
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500600000-20
EAN/GTIN:
     4049645158857
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
AIRDUC® PUR 355 AS; Ø:60; L:20m

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 3 |erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit |schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |mikrobenfest |REACH g der deutschen Holz-BG|mikrobenfest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwere Ausführung|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & |gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern fü
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 60
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest, Förderschlauch Schlauch abriebfest abriebfester Schlauch Schlauch schwer entflammbar Schwerentflammbarer Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,1185*
€ 30,518*
Lager 3551
76
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,0855*
€ 33,2255*
4 Tage
2360
20
pro Stück
€ 70,00*
ab € 32,59*
€ 35,04*
4 Tage
2360
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,28*
€ 36,33*
4 Tage
2360
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 37,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 33,2255*
€ 39,53835
pro Meter
ab 40 Meter
€ 32,8955*
€ 39,14565
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,0955*
€ 38,19365
pro Meter
ab 200 Meter
€ 31,5255*
€ 37,51535
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 31,0855*
€ 36,99175
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 664,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.