Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 356 FOOD; Ø:127; L:5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128085/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128085/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 356 FOOD; Ø:127; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-35601271001-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35601271001-5
EAN/GTIN:
     4049645195777
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
AIRDUC® PUR 356 FOOD; Ø:127; L:5m

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |Verstärkung der primären Verschleißzonen |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004 |gemäß DIN 26057 Typ 4 |extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung |geruchs- und geschmacksfrei |gutärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung|geruchs- und geschmacksfrei|gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung|Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikroben- und hydrolysefestg 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / T
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 127
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, fda schlauch, FDA-Schlauch Förderschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 774,26*
€ 906,98*
Lager 3551
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.556,20*
€ 1.737,04*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,04*
€ 2.067,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,66*
€ 2.044,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,41*
€ 1.941,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,86*
€ 1.888,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,20*
€ 1.851,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.