Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PVC 371; Ø:180; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128686/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128686/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PVC 371; Ø:180; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-37101800000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37101800000-10
EAN/GTIN:
     4049645210296
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PROTAPE® PVC 371; Ø:180; L:10m

PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C)
  • gewebeverstärktes Band |PROTAPE® Folienschlauch |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe |Wandstärke ca. 0,25 mm
  • gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 6:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |superleichte Ausführung |Wandung schwerentflammbar nach: NF |Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 1100°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 180
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
pro Stück
€ 70,00*
ab € 21,29*
€ 25,08*
4 Tage
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 28,42*
4 Tage
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 28,54*
Lager 3551
29 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 26,754*
€ 30,104*
5 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 34,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 30,104*
€ 35,82376
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,334*
€ 34,90746
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,754*
€ 31,83726
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 301,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.