Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645210296
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0180-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645210296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,020 bar
Ø-Außen:
183 mm
Gewicht:
0,540 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
180 mm
Farbe:
grau
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
93 mm
Überdruck:
0,065 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
50
10
pro Box
€ 70,00*
ab € 21,44*
€ 25,21*
9 Tage
50
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 29,42*
10 Tage
50
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 29,49*
29 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 26,814*
€ 31,104*
9 Tage
500
10
pro Box
Frei Haus
ab € 31,271*
€ 36,281*
Menge:  Box  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 21,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 252,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.