Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:75; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130106/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130106/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:75; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-46100757500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46100757500-5
EAN/GTIN:
     4049645273505
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:75; L:5m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|schwerentflammbar|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 300°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 75
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres, Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 59,546*
€ 67,266*
Lager 3551
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 63,068*
€ 71,058*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 69,566*
€ 78,026*
8 Tage
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 86,28*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 89,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 71,058*
€ 84,55902
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,538*
€ 83,94022
pro Meter
ab 25 Meter
€ 68,328*
€ 81,31032
pro Meter
ab 50 Meter
€ 66,518*
€ 79,15642
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 63,068*
€ 75,05092
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 355,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.