Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 75-76mm 89,00mm 5m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000478060
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46100757500-5
EAN/GTIN:
     4049645273505
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasabsaugung · Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller · Saugschlitzkanal · Überflurabsauganlage · Unterflurabsauganlage flexibler Schlauch für heiße Gase Motorprüfstand · Abgasmessung Abgasabsaugung Abgasschlauchaufroller Motorabgasen Motorenprüfstände Motorprüfstand Abgasmessung Saugschlitzkanäle Überflurabsauganlagen Unterflurabsauganlagen CP Bis +300°C Saugschlauch Edelstahl (INOX) Klemmprofil Sonderfarben: eingefärbte Spirale weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 48,00mm · Gewicht: 0,87kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig · Medium: Gas
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75-76 mm
Außen-Ø:
89,00 mm
Länge:
5 m
Überdruck:
0,420 bar
Unterdruck:
0,230 bar
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.42 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres, Absaugschläuche, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 59,546*
€ 67,266*
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 63,068*
€ 71,058*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 69,566*
€ 78,026*
8 Tage
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 86,28*
Lager 4BULW
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 89,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 89,07*
€ 105,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 88,61*
€ 105,45
pro Box
ab 25 Boxen
€ 85,36*
€ 101,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 83,25*
€ 99,07
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 80,13*
€ 95,35
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 80,13* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 445,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.