| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48010-304|S10071 Herst.-Nr.: 48010-304|S10071 EAN/GTIN: 4053597217920 |
| |
|
| | |
| C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB900xT500mm
Stahl-Fächerschrank Evolo, 3 Abteile mit je 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Viridingrün, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank Spind Spint Umkleidespind Kleiderspind Umkleideschrank Kleiderschrank Spindschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 609,64* | € 709,42* | | | | Lager 3551 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,25* | € 1.021,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 905,84* | € 1.039,81* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,55* | € 1.044,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|