| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-480106-30|S10025 Herst.-Nr.: 480106-30|S10025 EAN/GTIN: 4064615884406 |
| |
|
| | |
| C+P Schul-Spind Evolo, H1650xB900xT500mm
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Schulschrank, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 3 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1650 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Viridingrün, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |