| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48012-40|S10166 Herst.-Nr.: 48012-40|S10166 EAN/GTIN: 4062084736783 |
| |
|
| | |
| C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H1850xB1190xT500mm
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 4 Abteile für 2 Personen, Abteilbreite 300 mm, Türen paarweise zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Doppelabteil 1 durchgehender Ablageboden, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen HPL (Vollkern): Dekor Eiche Sereno, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 779,11* | € 884,50* | | | | Lager 3551 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,13* | € 1.175,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,51* | € 1.192,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,32* | € 1.197,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|