Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
Artikel-Nr.:
     3551-48020-1210|S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-1210|S10017
EAN/GTIN:
     4054421085661
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm

Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 1 Abteil mit 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5012 Lichtblau

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Garderobenschrank Spind Spint Umkleidespind Kleiderspind Umkleideschrank Kleiderschrank Spindschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,56*
€ 693,64*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 605,99*
€ 701,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,06*
€ 749,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,88*
€ 752,50*
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,98*
€ 884,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,14*
€ 1.052,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,43*
€ 1.050,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,93*
€ 1.024,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,98*
€ 942,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.