Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
Artikel-Nr.:
     3551-48060-105|S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48060-105|S10008
EAN/GTIN:
     4025314373011
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm

Stahl-Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, als Wäsche-Sammelschrank, 1 Abteil mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit 5 einzel verschließbaren Fachtüren und Zentraltür mit der alle Gefache zentral geöffnet werden (z.B. zum Befüllen), Schrankboden und Rückwand hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 5 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschrank Spind Spint Umkleidespind Kleiderspind Umkleideschrank Kleiderschrank Spindschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 520,58*
€ 609,48*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,38*
€ 635,58*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,93*
€ 640,68*
Lager 3551
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,06*
€ 769,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,04*
€ 796,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,85*
€ 916,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,17*
€ 904,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,13*
€ 880,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,14*
€ 851,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,06*
€ 793,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293683
ab € 549,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.