Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 487; Ø:175; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130697/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130697/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 487; Ø:175; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48701750000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701750000-6
EAN/GTIN:
     4049645318954
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 487; Ø:175; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe |zweilagige Wandung
  • hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • -60°C bis 450°C |kurzzeitig bis 500°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 175
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 128,90667*
€ 140,80667*
7 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 146,24*
€ 152,15*
9 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,01834*
€ 170,62834*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 170,63*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,03*
€ 170,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 140,80667*
€ 167,55994
pro Meter
ab 12 Meter
€ 139,87667*
€ 166,45324
pro Meter
ab 30 Meter
€ 135,14667*
€ 160,82454
pro Meter
ab 60 Meter
€ 132,12667*
€ 157,23074
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 128,90667*
€ 153,39894
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 844,84002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.