Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 487 175mm 187,00mm 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000479973
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701750000-6
EAN/GTIN:
     4049645318954
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 450°C · kurzzeitig bis 500°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 44,00mm · Gewicht: 1,59kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
175 mm
Außen-Ø:
187,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,040 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
500 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, Absaugschläuche, Saugschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 129,60667*
€ 141,14667*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 146,09*
€ 161,30*
8 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,32834*
€ 169,61834*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 169,62*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,89*
€ 169,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 157,75* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.017,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.