Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC® PUR 533 AS; Ø:50; L:15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129941/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129941/full/Norres-Logo.jpg
TIMBERDUC® PUR 533 AS; Ø:50; L:15m
Artikel-Nr.:
     3551-53300500000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53300500000-15
EAN/GTIN:
     4049645327420
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
TIMBERDUC® PUR 533 AS; Ø:50; L:15m

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,7 mm. 0,7 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 2 |erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit |schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |mikrobenfest |REACH g der deutschen Holz-BG|mikrobenfest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwere Ausführung|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 i|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern fü
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
19 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,11867*
€ 11,92867*
7 Tage
135
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,35*
€ 16,07*
9 Tage
135
15
pro Box
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 16,42*
10 Tage
135
15
pro Box
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 16,49*
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 14,226*
€ 16,636*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 11,92867*
€ 14,19512
pro Meter
ab 30 Meter
€ 11,83867*
€ 14,08802
pro Meter
ab 75 Meter
€ 11,02867*
€ 13,12412
pro Meter
ab 150 Meter
€ 10,73867*
€ 12,77902
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 10,11867*
€ 12,04122
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 178,93005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.