Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Rollstuhlwaage 6808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Rollstuhlwaage 6808
Soehnle Rollstuhlwaage 6808
Artikel-Nr.:
     3551-6808.01.501
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     6808.01.501
EAN/GTIN:
     4006484620112
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage

Rollstuhlwaage 6808


  • Einfach zu transportieren
  • Integrierte Rampen zum einfachen Befahren
  • Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
  • Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
  • Energiesparende Auto-Off-Funktion


Pulverbeschichtete Plattform mit integrierten Auffahrrampen
Durchfahrbreite: 795 mm
Terminal mit Aluminiumgehäuse
Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25,4 mm
Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
4 Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
Energiesparende Auto-Off-Funktion
Einheiten in kg, lb oder lb:oz (Werkseinstellung: kg)
Serielle RS 232 und USB Schnittstelle (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl-Waage Rollstuhlwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,87*
€ 941,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,76*
€ 931,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,86*
€ 905,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,06*
€ 880,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,37*
€ 833,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.