Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7003 003 Besteckkasten für 3 Einsätze Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9464/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9464/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7003 003 Besteckkasten für 3 Einsätze Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7003/003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7003/003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
GN-Besteckbehälter
Besteckkasten für Einsätze 7002 für 3 Einsätze, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit rutschfesten Füßen, schwere Qualität, Lieferung ohne Einsätze, Breite: 55,5 cm, Tiefe: 32 cm, Gesamthöhe: 22 cm [Einsätze bitte separat bestellen.]
Weitere Suchbegriffe: GN-Besteckkasten, Gastronorm-Besteckbehälter, Gastronorm-Besteckkasten, besteckfach, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 148,65*
€ 186,49*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,43*
€ 186,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 207,97*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.