Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7050 016 Dispenser GN 1/6 mit Pumpe Edelstahl GN Behälter Dosierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15301/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15301/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7050 016 Dispenser GN 1/6 mit Pumpe Edelstahl GN Behälter Dosierer
Artikel-Nr.:
     3551-7050/016
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7050/016
EAN/GTIN:
     4003625705011
Suchbegriffe:
GN-Pumpstation
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter

Saucendispenser GN 1/6 bestehend aus 200 mm tiefem Behälter GN 1/6 aus Edelstahl 18/10, Polycarbonatdeckel und schwenkbarem Pumpenaufsatz für 30 ml Portionen
GN: 1/6, Volumen: 3,4 l, Gesamthöhe: 31 cm

Weitere Suchbegriffe: Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Hebeldosierspender, Saucen-Spender, Saucenspender, Soßen-Spender, Soßenspender, gn-behälter 1/6 200 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Edelstahl Gastronorm Behälter Melkdispenser Dosierer Saucenkuh Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 38,61*
€ 50,17*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 39,82*
€ 51,70*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,46*
€ 55,07*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.