Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenstation 10 l, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenstation 10 l, elektrisch
Suppenstation 10 l, elektrisch
Artikel-Nr.:
     3551-7055/0102
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7055/0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppen-Station
Suppenstation
suppenstation

Suppenterrine, elektrisch Außengehäuse aus schwarzem Polypropylen, Einsatztopf (herausnehmbar) und Scharnierdeckel aus Edelstahl, Regelthermostat von +50°C bis +95°C, mit 150 cm Kabel, 220-240V, 400-450 W, Zubehör: Suppenschöpfer aus Edelstahl
Durchmesser außen: 39 cm, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 35 cm, Volumen: 10 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.