Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7527 100 Kehrschaufel-Set Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15446/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15446/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7527 100 Kehrschaufel-Set Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör
Artikel-Nr.:
     3551-7527/100
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7527/100
EAN/GTIN:
     4003625752701
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset

Kehrschaufelset ergonomisch gestaltet: abgewinkelter Tragegriff in 74 cm Hüfthöhe, angenehme Tragehöhe, stabile Ausführung aus grauem Polypropylen und Alurahmen, verstellbarer schmalbürstiger Besen für schwer zugängliche Stellen, Teleskopstange bis 100 cm aus Aluminium mit Aufhängehaken
Größe: 25 cm x 30 cm x 10 cm

Weitere Suchbegriffe: Langstielige Kehrschaufel, Müllschaufel, Standmüllschaufel, contacto kehrschaufelset, kehrgarnitur, kehrschaufelset grau, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 31,43*
€ 44,97*
12 Tage
50
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 45,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,66*
€ 47,95*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.