Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden SiS Typ 30 / 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56445/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56445/full/logo-lacont-1.jpg
Einlegeboden SiS Typ 30 / 600
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2611-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2611-A
EAN/GTIN:
     4260281962954
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Fach-Boden
Farbe: lichtgrau RAL 7035 Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510 (Anlage 3) - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten - GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) beantragt - Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 – lichtgrau, Türen in RAL 7035 lichtgrau mit Brandschutzverglasung - Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar Mit Komplettausstattung: - Incl. Inneneinrichtung, bestehend aus: 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene 3 x Einlegeboden, Tragkraft 75 kg - Türfeststellanlage - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Türen über Zylinderschloss abschließbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 27,41*
€ 37,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 37,32*
50 Tage
23
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 42,18*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.