Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Gefahrstoffschrank,f. Schrank BxT 595x595mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408040
408040
Artikel-Nr.:
     827-408040
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2611-A
EAN/GTIN:
     4260281962954
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlboden für Gefahrstoffschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 595 x 595 mm
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Gefahrstoff-Unterbauschrank, Umweltschutz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Einlegeboden, Fachboden, Chemieschrank, Laugenschrank, Säurenschrank, Schadstoffschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
für Schrankbreite:
595 mm
für Schranktiefe:
595 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank lichtgrau, magazin schrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Gefahrstoff-Unterbauschrank, Umweltschutz, Feuerschutzschrank, Umweltschutzschrank, Einlegeboden, Fachboden, Chemieschrank, Laugenschrank, Säurenschrank, Schadstoffschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 27,23*
€ 37,30*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 37,32*
Lager 827
50 Tage
10
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 42,36*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.