Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftventilator Modell 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56459/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56459/full/logo-lacont-1.jpg
Abluftventilator Modell 4
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2842-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2842-A
EAN/GTIN:
     4260139971268
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
nutzbare Innenhöhe: 1615 mm Kapazität: 2 Fässer à 200 Liter Farbe. Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen narzissengelb RAL 1007 Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau, Türen in RAL 1007 narzissengelb - 2 Flügeltüren - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute - Bodenauffangwanne nach WHG mit Übereinstimmungszertifikat vom TÜV Nord aus 3 mm Stahlblech S 235 JR G2 Mit Komplettausstattung: Inneneinrichtung, bestehend aus: - Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostauflage; mit Ü-Zeichen des TÜV Nord - Ausführung mit Bodenfreiheit (Unterfahrbarkeit), dadurch leicht herausnehmbar - lackiert in RAL 7035; Auffangvolumen 220 Liter - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Türen über Zylinderschloss abschließbar - Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1360 mm - Notentriegelung innenliegend
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Entlüftung Giftschrank, Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschrank, Entlüftungsaufsatz für Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz, abluftschlauch dn80, entlüftung giftschrank, Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschrank Gefahrstoffschrank Entlüftungsaufsatz Abluftschlauch Absaugschlauch Gebläseschlauch Ventilationsschlauch Montageplatte Sicherheitsschrank Absaugventilator
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 586,46*
€ 658,79*
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,04*
€ 664,81*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,38*
€ 665,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,33*
€ 669,00*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,73*
€ 840,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,63*
€ 1.000,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,97*
€ 993,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,49*
€ 974,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,73*
€ 918,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.