Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einzelsegmente 28595Bito Einzelsegmente 28595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einzelsegmente 28595Bito Einzelsegmente 28595
Bito Einzelsegmente 28595Bito Einzelsegmente 28595
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-28595
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-28595
EAN/GTIN:
     4250692913959
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
  • zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale
  • Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm
  • flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen
  • zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg
  • Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm
  • jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbar
  • Nutztiefe: 2300 mm
  • Regaltiefe: 2400 mm
  • Segmentbreite: 322 mm
  • Pos.: A
  • Segmentlast: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Palettenrollschienen Rollenbahnsegmente Rollenleiste Rollschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 110,50*
€ 136,60*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 109,96*
€ 136,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,72*
€ 137,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,91*
€ 137,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 138,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.