Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Reifenregale 53072Bito Reifenregale 53072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Reifenregale 53072Bito Reifenregale 53072
Bito Reifenregale 53072Bito Reifenregale 53072
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-53072
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53072
EAN/GTIN:
     4250692959117
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal anbaufeld

Im modernen Reifenregal fachgerecht und platzsparend Reifen lagern

Reifenregal: modern lagern, fachgerecht und platzsparend Das Reifenregal von BITO ist für die stehende Lagerung von Reifen konzipiert und die modulare Bauweise ermöglicht eine Anpassung auch bei begrenztem Platz. Ob Sommer- oder Winterreifen: Wenn sie gerade nicht benötigt werden, müssen die Reifen richtig aufbewahrt werden. Nur eine fachgerechte Lagerung kann ihre Verkehrssicherheit gewährleisten und die Lebensdauer erhöhen. Die Reifenregale aus dem BITO-Sortiment wurden eigens dafür entwickelt. Die stabilen Reifentraversen und eine Tiefe von 400 mm ermöglichen eine stehende Aufbewahrung von Reifen oder Felgen mit einem Durchmesser zwischen 578 mm und 624 mm. Die glanzverzinkten Regale können mühelos aufgebaut werden, denn die Montage erfolgt schraubenlos im Stecksystem. Kombinieren Sie die Grund- und Anbaufelder in ihren unterschiedlichen Längen zu einem Regalsystem und nutzen Sie so den vorhandenen Platz optimal aus. Mit ihrem modernen Design machen die Steckregale sowohl in der Werkstatt als auch im Verkaufsraum eine gute Figur.
  • ideal zur Lagerung von Reifen
  • geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm
  • Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachlänge: 1300 mm
  • Höhe: 1850 mm
  • Länge: 1308 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • 1308 mm
  • 1508 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • 1358 mm
  • 1558 mm
  • Nutztiefe: 400 mm
  • Regalhöhe: 1850 mm
  • Regallänge: 1308 mm
  • Regaltiefe: 424 mm
  • Anzahl Ebenen: 3
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 3
  • Ausführung: Anbaufeld
  • Fachlast: 150 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 800 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal 3 ebenen, Felgenregal Reifen-Regal Reifenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 120,99*
€ 154,37*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 121,34*
€ 154,37*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,96*
€ 155,09*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 155,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 155,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.