| |
|
| Artikel-Nr.: 618-53072 Herst.-Nr.: 53072 EAN/GTIN: 4250692959117 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 150 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 16.13 kg | Höhe: | 1850 mm | Länge: | 1308 mm | EAN: | 4250692959117 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | 53072 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 120,84* | € 153,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 120,84* | € 153,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 122,02* | € 153,91* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,10* | € 153,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,28* | € 154,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|