Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Brandschutzböden GRID C0004-0009Bito Brandschutzböden GRID C0004-0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Brandschutzböden GRID C0004-0009Bito Brandschutzböden GRID C0004-0009
Bito Brandschutzböden GRID C0004-0009Bito Brandschutzböden GRID C0004-0009
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0004-0009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0004-0009
EAN/GTIN:
     4250692923880
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • wasserdurchlässig – einsetzbar bei Sprinkleranlagen/Brandschutz
  • luftdurchlässig – ermöglicht Luftzirkulation bei Tiefkühlanwendungen
  • lichtdurchlässig – hellere Arbeitsumgebung im Lager
  • günstigere Einstufung bei Versicherungsprämien
  • Vierkantlochung
  • kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen
  • mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm
  • Tragkraft 100 kg
  • Höhe Fachboden 40 mm
  • inkl. 4 Fach­boden­trägern
  • Breite: 600 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • für Nutztiefe: 600 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, bito fachboden, fachboden, Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden Freiarmregal Fachboden Fachboden Steckregal Fachbodenregal Abdeckboden Steckregal Abdeckboden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 36,18*
€ 49,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 36,16*
€ 49,78*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,13*
€ 50,89*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 50,96*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.