Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 996x596x40x0.70 100kg m.FB-Träger Brandschutz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0004-0009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0009
EAN/GTIN:
     4250692923880
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
wasserdurchlässig – einsetzbar bei Sprinkleranlagen/Brandschutz, luftdurchlässig – ermöglicht Luftzirkulation bei Tiefkühlanwendungen, lichtdurchlässig – hellere Arbeitsumgebung im Lager, günstigere Einstufung bei Versicherungsprämien, Vierkantlochung, kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm, Tragkraft 100 kg, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, entspricht der VdS-Richtlinie CEA4001 50% des Fachbodens als offene Fläche
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.13 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1000 mm
EAN:
4250692923880
Tragkraft:
100 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0009
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 36,18*
€ 49,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 36,16*
€ 49,78*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,13*
€ 50,89*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 50,96*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.