Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0033Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0033Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0033
Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0033Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0033
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0679-0033
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0679-0033
EAN/GTIN:
     4250692928267
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
  • Breite: 73 mm
  • Höhe: 3700 mm
  • Länge: 400 mm
  • Nutztiefe: 2 x 400 mm
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Material: Stahl
  • Profil: IPE 140
  • Tragkraft: 3800 kg
  • Typ/Verwendung: S
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal-Ständer doppelseitig Ständer für Kragarmregal doppelseitig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,77*
€ 576,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,51*
€ 576,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,64*
€ 579,19*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,18*
€ 714,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,38*
€ 758,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,59*
€ 850,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,87*
€ 835,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,70*
€ 819,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,01*
€ 792,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.