Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachböden 25 C1165-0012Bito Fachböden 25 C1165-0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachböden 25 C1165-0012Bito Fachböden 25 C1165-0012
Bito Fachböden 25 C1165-0012Bito Fachböden 25 C1165-0012
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1165-0012
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1165-0012
EAN/GTIN:
     4250692965415
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 500 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • für Nutztiefe: 500 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Pos.: A
  • Tragkraft: 70 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden Freiarmregal Fachboden Fachboden Steckregal Fachbodenregal Abdeckboden Steckregal Abdeckboden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 18,59*
€ 26,31*
Lager 3551
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 18,61*
€ 26,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 27,77*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,83*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.