Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IF160mplus, forcierte Umluft, TwinDISPLAY,161 l, 20 °C - 80 °C mit 2 Gitterrosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3551-IF160mplus
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IF160mplus
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschrank IF160mplus, forcierte Umluft, TwinDISPLAY, 256 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raum-temperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahl-einstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten, zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung, USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick, Mehrfach-Übertemperatur-schutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT, Werkskalibrierzertifikat für +37 °C, Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 1104 x 584 mm, Edelstahlinnenraum: 560 x 720 x 400 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Medizinprodukte Brutschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.845,52*
€ 4.066,24*
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.855,41*
€ 4.066,26*
Frei Haus
ab € 5.044,78*
€ 5.274,68*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.066,24*
€ 4.838,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.029,65*
€ 4.795,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.922,96*
€ 4.668,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.871,09*
€ 4.606,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.845,52*
€ 4.576,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.