Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IF 160m plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1333219
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IF160mplus
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschrank IF160mplus Rauminhalt 161 l Gewicht: 96 kg Innenmaße (B x T x H) 560 x 400 x 720 mm Außenmaße (B x T x H) 745 x 584 x 1104 mm Max. Belastungsgewicht: 210 kg Anzahl Einschübe: 2 Max. Anzahl der Einschübe: 8 Max. Belastung pro Gerät: 210 kg Max. Belastung pro Einschub: 20 kg
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, 5447962, bakterien-brutschrank;bakterienbrutschrank;bakteri, if160mplus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.845,52*
€ 4.066,24*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.855,41*
€ 4.066,26*
Frei Haus
ab € 5.044,78*
€ 5.274,68*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.066,26*
€ 4.838,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.029,67*
€ 4.795,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.922,98*
€ 4.668,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.871,11*
€ 4.606,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.855,41*
€ 4.587,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.