Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A&S Polarny Kühlzellenregal Lagerregal, L-Format geignet für KZ1521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A&S Polarny Kühlzellenregal Lagerregal, L-Format geignet für KZ1521
A&S Polarny Kühlzellenregal Lagerregal, L-Format geignet für KZ1521
Artikel-Nr.:
     3551-KR1521
Hersteller:
     A&S Gastro
Herst.-Nr.:
     KR1521
EAN/GTIN:
     4061794539059
Suchbegriffe:
Kühlzellen-Regal
Kühlzellenregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
- Maße Regale: 964 x 360 x 1680 mm + 1810 x 360 x 1680 mm - Regalsystem aus eloxiertem Aluminium - L-Form - maximale Belastbarkeit 90 kg pro Ebene / 450 kg pro Regal - Höhe: 1680 mm (4 Ebenen) - Höhenraster: 150 mm - einfach ohne Werkzeug montierbar - Temperaturbeständigkeit: -30 bis +60 °C - Höhenraster: 150 mm - Aus lebensmittelechten Materialien hergestellt - Auflagen aus Polymerkunststoff - herausnehmbare Einlegeblöden können bei bis zu 90°C in die Spülmaschine gereinigt werden - Konformität zu Reinigungs- und Hygienebedingungen - Geeignet für Kühlräume (bis -30 °C), Laboratorien & Reinräume Großküchen, Lagerräume & Trockenvorrat - Nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien  hergestellt - Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen - Rostfrei-Garantie durch das eloxierte Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kühlzellenregal, Kühlzellen Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,51*
€ 949,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,48*
€ 941,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,91*
€ 904,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,36*
€ 867,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,81*
€ 806,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.