Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A&S Polarny Kühlzellenregal Lagerregal, L-Format geignet für KZ2124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A&S Polarny Kühlzellenregal Lagerregal, L-Format geignet für KZ2124
A&S Polarny Kühlzellenregal Lagerregal, L-Format geignet für KZ2124
Artikel-Nr.:
     3551-KR2124
Hersteller:
     A&S Gastro
Herst.-Nr.:
     KR2124
EAN/GTIN:
     4061794539318
Suchbegriffe:
Kühlzellen-Regal
Kühlzellenregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
- Maße Regale: 1569 x 360 x 1680 mm + 1810 x 360 x 1680 mm - Regalsystem aus eloxiertem Aluminium - L-Form - maximale Belastbarkeit 90 kg pro Ebene / 450 kg pro Regal - Höhe: 1680 mm (4 Ebenen) - Höhenraster: 150 mm - einfach ohne Werkzeug montierbar - Temperaturbeständigkeit: -30 bis +60 °C - Höhenraster: 150 mm - Aus lebensmittelechten Materialien hergestellt - Auflagen aus Polymerkunststoff - herausnehmbare Einlegeblöden können bei bis zu 90°C in die Spülmaschine gereinigt werden - Konformität zu Reinigungs- und Hygienebedingungen - Geeignet für Kühlräume (bis -30 °C), Laboratorien & Reinräume Großküchen, Lagerräume & Trockenvorrat - Nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien  hergestellt - Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen - Rostfrei-Garantie durch das eloxierte Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kühlzellenregal, Kühlzellen Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,44*
€ 1.414,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,09*
€ 1.401,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,42*
€ 1.328,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,77*
€ 1.277,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,79*
€ 1.204,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.