Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 68 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52859/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52859/full/cordes-banner.jpg
Palettenaufsatz Typ 68 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     3551-pa-080.014
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.014
EAN/GTIN:
     4035694002333
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 68

Innenmaße: 1.205 x 810 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T)

Nutzhöhe: 1.210 mm

Ausführung:

  • robuste Stahlrohrkonstruktion
  • 4 Stapelteller für sichere Stapelung
  • zusammenlegbar
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Auflast: 2.000 kg

    3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

    EAN-Nr.: 4035694002333

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 156,31*
    € 192,07*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 161,37*
    € 197,43*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 159,26*
    € 207,06*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 174,68*
    € 213,65*
    35 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 171,45*
    € 219,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,43*
    € 234,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,33*
    € 233,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,94*
    € 221,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,26*
    € 206,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 161,37*
    € 192,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017357
    ab € 158,89*
    Ähnlich
    Cordes
    00017355
    ab € 151,12*
    Ähnlich
    Cordes
    00017354
    ab € 167,99*
    Ähnlich
    Cordes
    00017356
    ab € 159,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00017358
    ab € 167,60*
    Ähnlich
    Cordes
    00017352
    ab € 147,98*
    Ähnlich
    Cordes
    00017351
    ab € 141,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.