Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, 4 Diagonalrohre, für Euro-Palette, l 102072-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102072-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.014
EAN/GTIN:
     4035694002333
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, 4 Diagonalrohre, für Euro-Palette, lackiert, Höhe 1.200 mm Höhe = 1200 mm Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = 4-seitige Diagonalrohre Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
4-seitige Diagonalrohre
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 192,07*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 161,37*
€ 197,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,26*
€ 207,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 213,65*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,45*
€ 219,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017357
ab € 158,89*
Ähnlich
Cordes
00017355
ab € 151,12*
Ähnlich
Cordes
00017354
ab € 167,99*
Ähnlich
Cordes
00017356
ab € 159,33*
Ähnlich
Cordes
00017358
ab € 167,60*
Ähnlich
Cordes
00017352
ab € 147,98*
Ähnlich
Cordes
00017351
ab € 141,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.