Innenmaße: 1.125 x 1.000 mm (B/T)
für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T)
Nutzhöhe: 800 mm
Ausführung:
2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung
Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert
Auflast: 1.500 kg
3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
EAN-Nr.: 4035694002210
TÜV-zertifiziert: Ja